Chiave poligonale semplice con cricchetto interamente isolati 10 mm

Codice art.: 614833 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 10 mm
    Funzione cricchetto
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Lunghezza chiave L 135 mm
    ⌀ Anello D 25,9 mm
    Altezza della testa h 12,2 mm
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie Con isolamento in plastica
    Anello curvato no
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614833 10
    EAN / GTIN 4067263001959
    Codice del produttore 614833 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiato, cromato. Con rivestimento in plastica ad alto isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello