{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Lunghezza chiave L | 135 mm | |
Apertura bocca b | 18,4 mm | |
Altezza bocca h1 | 4,6 mm | |
Altezza anello h2 | 6,9 mm | |
⌀ Anello D | 17,4 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Cricchetto reversibile | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614828 8 | |
EAN / GTIN | 4062406649722 | |
Codice del produttore | 614828 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 15.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 21.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 13.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 19.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
CHF 10.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
152 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
⌀ Anello D | 17,4 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,4 mm | 17,5 mm |
Apertura | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura bocca b | 18,4 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18 mm |
Altezza anello h2 | 6,9 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |