{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 7 mm | |
Lunghezza chiave L | 135 mm | |
Apertura bocca b | 18,4 mm | |
Altezza bocca h1 | 4,6 mm | |
Altezza anello h2 | 6,9 mm | |
⌀ Anello D | 17,4 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Cricchetto reversibile | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614828 7 | |
EAN / GTIN | 4062406649715 | |
Codice del produttore | 614828 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15° 7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 15.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 19.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 10.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
84 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
Lunghezza chiave L | 135 | 136 | 135 | 136 |
Apertura | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza anello h2 | 6,9 | 7 | 6,9 | 7,6 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |