{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 15 mm | |
Lunghezza chiave L | 207 mm | |
Apertura bocca b | 34,4 mm | |
Altezza bocca h1 | 6,9 mm | |
Altezza anello h2 | 10,5 mm | |
⌀ Anello D | 31,4 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Cricchetto reversibile | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614828 15 | |
EAN / GTIN | 4062406649791 | |
Codice del produttore | 614828 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 15mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 21.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 27.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 17.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 28.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 13.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
85 pezzi in magazzino
CHF 17.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
⌀ Anello D | 31,4 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 31,4 mm | 28,9 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |