Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15° 12 mm

Codice art.: 614828 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 12 mm
Lunghezza chiave L 179 mm
Apertura bocca b 27,9 mm
Altezza bocca h1 6 mm
Altezza anello h2 9,2 mm
⌀ Anello D 26,4 mm
Posizione anello 15 grado
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Cricchetto reversibile si
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614828 12
EAN / GTIN 4062406649760
Codice del produttore 614828 12

Descrizione

Esecuzione:

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un’apertura diversa.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello