{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Lunghezza chiave L | 239 mm | |
Apertura bocca b | 38,6 mm | |
Altezza bocca h1 | 8,1 mm | |
Altezza anello h2 | 11,2 mm | |
⌀ Anello D | 33,4 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614812 18 | |
EAN / GTIN | 4045197160461 | |
Codice del produttore | 614812 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile 18 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 31.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 19.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 33.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 20.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Angolo di registro | 5 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
Lunghezza chiave L | 239 | 130 | 239 | 239 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza bocca h1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 6,7 |