{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 16 mm | |
Lunghezza chiave L | 216 mm | |
Apertura bocca b | 34 mm | |
Altezza bocca h1 | 7,1 mm | |
Altezza anello h2 | 10,6 mm | |
⌀ Anello D | 30,3 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614812 16 | |
EAN / GTIN | 4045197160447 | |
Codice del produttore | 614812 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 29.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 17.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 29.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Angolo di registro | 5 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
⌀ Anello D | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Apertura bocca b | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |