{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero chiavi | 10 | |
Apertura | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Imballaggio | Busta avvolgibile | |
Dimensione apertura | metrica | |
Con testina orientabile | sì | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614814 10 | |
EAN / GTIN | 4045197673312 | |
Codice del produttore | 614814 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set di chiavi a forchetta / a cricchetto, in busta avvolgibile con testina orientabile, Numero chiavi: 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 265.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 163.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 264.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 130.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 203.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero chiavi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata |
Cricchetto reversibile | no | no | sì | sì | |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |