{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Lunghezza chiave L | 193 mm | |
Apertura bocca b | 30,9 mm | |
Altezza bocca h1 | 6,6 mm | |
Altezza anello h2 | 9,4 mm | |
⌀ Anello D | 27,3 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614812 14 | |
EAN / GTIN | 4045197160423 | |
Codice del produttore | 614812 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile 14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 26.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 16.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 26.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino
CHF 16.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Angolo di registro | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ Anello D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Lunghezza chiave L | 193 | 112 | 193 | 193 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza bocca h1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,3 |