{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
Spessore della testa hmax | 12 mm | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613333 19 | |
EAN / GTIN | 4067263080114 | |
Codice del produttore | 613333 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati, Apertura: 19mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 15.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
123 pezzi in magazzino
CHF 1.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Lunghezza chiave L | 180 mm | 180 mm |
Apertura | 19 mm | 19 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Spessore della testa hmax | 12 mm | 7,5 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |