Chiavi a forchetta semplici interamente isolati, Apertura: 14mm

Codice art.: 613333 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 14 mm
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza chiave L 150 mm
Spessore della testa hmax 10,4 mm
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613333 14
EAN / GTIN 4067263070092
Codice del produttore 613333 14

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate a stampo, cromate, con rivestimento in plastica ad alto isolamento (fino a 1000 Volt) a norma DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi a forchetta semplici interamente isolati, Apertura: 14mm

Chiavi a forchetta semplici interamente isolati, Apertura: 14mm

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  12.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF  1.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894
Lunghezza chiave L 150 mm 150 mm
Apertura 14 mm 14 mm
Dimensione apertura Metrica Metrica
Spessore della testa hmax 10,4 mm 6 mm
Tipo di prodotto Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello