{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza chiave L | 175 mm | |
Spessore della testa hmax | 13 mm | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613333 18 | |
EAN / GTIN | 4067263787785 | |
Codice del produttore | 613333 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati, Apertura: 18mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 15.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 1.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Lunghezza chiave L | 175 mm | 175 mm |
Apertura | 18 mm | 18 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio speciale | |
Spessore della testa hmax | 13 mm | 6,5 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |