{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | BiM | |
Passo dentatura | 4,3 mm | |
Lunghezza lama | 300 mm | |
Descrizione | 1411DF | |
Idoneità | _1411DF | |
Ottimizzato per il materiale | Legno con metallo | |
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) | < 250 mm | |
Tipo di taglio | taglio diritto rapido (grezzo) | |
Numero di lame | 5 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
Codice articolo | 588710 1411DF | |
EAN / GTIN | 3165140016285 | |
Codice del produttore | 2608654763 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set di lame per seghe frontali a gattuccio 1411DF
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
150 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
181 pezzi in magazzino
|
|
Numero di lame | 5 | 5 | 5 |
Descrizione | 1411DF | 922VF | 1222VF |
Ottimizzato per il materiale | Legno con metallo | Legno con metallo | Legno con metallo |
Materiale per lame | BiM | BiM | BiM |
Tipo di taglio | taglio diritto rapido (grezzo) | taglio diritto fine | taglio diritto fine; taglio raso |
Passo dentatura | 4,3 mm | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto | Lama per seghetto | Lama per seghetto |