{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | HM | |
Passo dentatura | 3,2 − 4,3 mm | |
Lunghezza lama | 225 mm | |
Descrizione | 1156XHM | |
Idoneità | _1156XHM | |
Ottimizzato per il materiale | Legno con metallo | |
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) | < 175 mm | |
Tipo di taglio | taglio diritto rapido (grezzo) | |
Numero di lame | 1 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
Codice articolo | 588710 1156XHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534817 | |
Codice del produttore | 2608900391 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 1156XHM-E
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 21.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 15.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 26.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di lame | 1 | 1 | 1 |
Lunghezza lama | 225 mm | 150 mm | 300 mm |
Materiale per lame | HM | HM | HM |
Tipo di taglio | taglio diritto rapido (grezzo) | Taglio diritto rapido (grezzo) | taglio diritto fine; taglio raso |
Passo dentatura | 3,2 − 4,3 mm | 3,2 – 4,3 mm | 3,2 – 4,3 mm |
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) | < 175 mm | < 100 mm | < 250 mm |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto | Lama per seghetto | Lama per seghetto |