{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | HM | |
Passo dentatura | 3,2 – 4,3 mm | |
Lunghezza lama | 300 mm | |
Descrizione | 1256XHM | |
Ottimizzato per il materiale | Legno con metallo | |
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) | < 250 mm | |
Macchina di propulsione | Sega frontale | |
Tipo di taglio | taglio diritto fine; taglio raso | |
Numero di lame | 1 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
Codice articolo | 588610 1256XHM | |
EAN / GTIN | 4045197977366 | |
Codice del produttore | 588610 1256XHM |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di lame per seghe frontali a gattuccio 1256XHM
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 26.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 15.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di lame | 1 | 1 |
Descrizione | 1256XHM | 956XHM |
Lunghezza lama | 300 mm | 150 mm |
Ottimizzato per il materiale | Legno con metallo | Legno con metallo |
Materiale per lame | HM | HM |
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) | < 250 mm | < 100 mm |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto | Lama per seghetto |