Set di lame per seghe frontali a gattuccio 1222VF

Codice art.: 588610 1222VF
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 4.94 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
181 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Legno con metallo
  • Spessore piano (legno con inclusioni metalliche): < 250
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine; taglio raso

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,8 + 2,6 mm
Lunghezza lama 300 mm
Descrizione 1222VF
Idoneità _1222VF
Ottimizzato per il materiale Legno con metallo
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) < 250 mm
Macchina di propulsione Sega frontale
Tipo di taglio taglio diritto fine; taglio raso
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588610 1222VF
EAN / GTIN 4045197726865
Codice del produttore 588610 1222VF

Descrizione

Esecuzione:

Lame bimetalliche con geometria vario-tooth per il taglio del legno.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di lame per seghe frontali a gattuccio  1222VF

Set di lame per seghe frontali a gattuccio 1222VF

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
181 pezzi in magazzino
CHF  24.70
(CHF 4.94 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
150 pezzi in magazzino
CHF  14.90
(CHF 2.98 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di lame 5 5
Descrizione 1222VF 922VF
Ottimizzato per il materiale Legno con metallo Legno con metallo
Materiale per lame BiM BiM
Tipo di taglio taglio diritto fine; taglio raso taglio diritto fine
Passo dentatura 1,8 + 2,6 mm 1,8 + 2,6 mm
Tipo di prodotto Lama per seghetto Lama per seghetto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello