Set di lame per seghe frontali a gattuccio 1531L

Codice art.: 588710 1531L
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 4.21 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
84 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Legno
  • Spessore del materiale (legno verde): < 190
  • Tipo di taglio: taglio diritto rapido (grezzo)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HCS
Passo dentatura 5,0 mm
Lunghezza lama 240 mm
Descrizione 1531L
Idoneità _1531L
Ottimizzato per il materiale Legno
Spessore del materiale (legno verde) < 190 mm
Tipo di taglio taglio diritto rapido (grezzo)
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588710 1531L
EAN / GTIN 3165140016056
Codice del produttore 2608650676

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghe frontali a gattuccio per legno.

Fornitura:

5 Pezzi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello