Set di lame per seghetti alternativi T101BF

Codice art.: 588520 T101BF
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 2.67 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Legno
  • Spessore piano (rivestimento in legno): 3-30
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine; Taglio a tuffo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 2,7 mm
Lunghezza lama 100 mm
Descrizione T101BF
Idoneità _T101BF
Ottimizzato per il materiale Legno
Spessore piano (rivestimento in legno) 3-30 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine; Taglio a tuffo
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588520 T101BF
EAN / GTIN 3165140091855
Codice del produttore 2608634234

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per legno. Attacco con un dente di arresto.
Lame in bimetallo di elevata durata, in particolare nell’uso su derivati abrasivi del legno (legno duro, pannelli rivestiti).

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello