Set di lame per seghetti alternativi T308BFP-E

Codice art.: 588520 T308BFP-E
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 3.63 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Legno
  • Spessore piano (legno duro): 5-50
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine; Taglio a precisione angolare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 2,2 mm
Lunghezza lama 117 mm
Descrizione T308BFP
Idoneità _T308BFP
Ottimizzato per il materiale Legno
Spessore piano (legno duro) 5-50 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine; Taglio a precisione angolare
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588520 T308BFP-E
EAN / GTIN 4059952537726
Codice del produttore 2608900548

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per legno. Attacco con un dente di arresto.
Lame in bimetallo di elevata durata, in particolare nell’uso su derivati abrasivi del legno (legno duro, pannelli rivestiti).

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello