Set di lame per seghetti alternativi T1044DP

Codice art.: 588520 T1044DP
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 7.92 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Legno
  • Spessore piano (legno morbido): 5-150
  • Tipo di taglio: taglio diritto rapido (grezzo); Taglio a precisione angolare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HCS
Passo dentatura 4,0 mm
Lunghezza lama 250 mm
Descrizione T1044DP
Idoneità _T1044DP
Ottimizzato per il materiale Legno
Spessore piano (legno morbido) 5-150 mm
Tipo di taglio taglio diritto rapido (grezzo); Taglio a precisione angolare
Numero di lame 3
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588520 T1044DP
EAN / GTIN 3165140623605
Codice del produttore 2608667394

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per legno. Attacco con un dente di arresto.

Fornitura:

3 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello