Set di lame per seghetti alternativi, Descrizione: T345XF

Codice art.: 588520 T345XF
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 2.83 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Legno con metallo
  • Spessore piano (legno con inclusioni metalliche): < 65
  • Tipo di taglio: taglio diritto rapido (grezzo)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 2,4-5,0 mm
Lunghezza lama 132 mm
Descrizione T345XF
Idoneità _T345XF
Ottimizzato per il materiale Legno con metallo
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) < 65 mm
Tipo di taglio taglio diritto rapido (grezzo)
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588520 T345XF
EAN / GTIN 3165140128025
Codice del produttore 2608634994
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per legno. Attacco con un dente di arresto.
Lama universale, anche per legno con inclusioni metalliche.
La dentatura progressiva offre al contempo una penetrazione facile nel materiale e un avanzamento dei lavori rapido.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello