Set di lame per seghetti alternativi T127D

Codice art.: 588400 T127D
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 1.62 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio
  • Spessore lamiera (lamiera piena): 3-15
  • Profilo in metallo (chiuso): < 30
  • Tipo di taglio: Taglio a tuffo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HSS
Passo dentatura 3,0 mm
Lunghezza lama 100 mm
Descrizione T127D
Idoneità _T127D
Ottimizzato per il materiale Alluminio
Spessore lamiera (lamiera piena) 3-15 mm
Profilo in metallo (chiuso) < 30 mm
Tipo di taglio Taglio a tuffo
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588400 T127D
EAN / GTIN 4045197158154
Codice del produttore 588400 T127D

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello