Set di lame per seghetti alternativi T118B

Codice art.: 588400 T118B
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 1.56 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera piena): 2,5-6
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale per lame HSS
    Passo dentatura 1,9 − 2,3 mm
    Lunghezza lama 92 mm
    Descrizione T118B
    Idoneità _T118B
    Ottimizzato per il materiale Acciaio
    Spessore lamiera (lamiera piena) 2,5-6 mm
    Tipo di taglio taglio diritto fine
    Numero di lame 5
    Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 588400 T118B
    EAN / GTIN 4045197726735
    Codice del produttore 588400 T118B

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.
    La dentatura progressiva permette al contempo una facile penetrazione nel materiale (nessuna oscillazione su lamiere sottili) ed elevate prestazioni di truciolatura.

    Fornitura:

    5 pezzi

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello