Set di lame per seghetti alternativi T118AF

Codice art.: 588400 T118AF
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 2.11 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 1-3
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,1 − 1,5 mm
Lunghezza lama 92 mm
Descrizione T118AF
Idoneità _T118AF
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 1-3 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588400 T118AF
EAN / GTIN 4045197636744
Codice del produttore 588400 T118AF

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.
La dentatura progressiva permette al contempo una facile penetrazione nel materiale (nessuna oscillazione su lamiere sottili) ed elevate prestazioni di truciolatura.
Lama in bimetallo di elevata durata, in particolare nell’uso su lamiere forate.

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello