Set di lame per seghetti alternativi T118AHM

Codice art.: 588400 T118AHM
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 7.77 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
84 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: INOX
  • Spessore lamiera (lamiera piena): 1,5-3
  • Tipo di taglio: Taglio a tuffo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HM
Passo dentatura 1,1 mm
Lunghezza lama 83 mm
Descrizione T118AHM
Idoneità _T118AHM
Ottimizzato per il materiale INOX
Spessore lamiera (lamiera piena) 1,5-3 mm
Tipo di taglio Taglio a tuffo
Numero di lame 3
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588400 T118AHM
EAN / GTIN 4045197726759
Codice del produttore 588400 T118AHM

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.
Lama dentata in HM per la massima durata su INOX.

Fornitura:

3 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello