Spazzola NOVOFLEX-B Grana SiC 180 12

Codice art.: 574495 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie NOVOFLEX-B
    Materiale guarnizione Carburo di silicio
    Sigla materiale abrasivo SiC
    Grana 180
    ⌀ Spazzola D1 13 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,6 mm
    Lunghezza di lavoro L3 60 mm
    Per foro di ⌀ 11,1 mm - 12 mm
    Velocità consigliata 350 min-1 - 700 min-1
    Tipo di prodotto Spazzole interne

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 574495 12
    EAN / GTIN 4013349528315
    Codice del produttore 9828036313

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spazzola interna autocentrante con rivestimento in sfere di carburo di silicio flessibili. Lunghezza complessiva 200 mm.

    Uso:

    Per smussatura bordi, lavorazione finale delle superfici e levigatura. Produce superfici rettificate uniformi con elevata distribuzione delle forze. Impiego su trapani manuali e macchine verticali. Velocità consigliata 350 – 700 min-1, tempo di contatto 20 – 40 secondi.

    Nota:

    Non usare a secco, ma con olio da taglio n. art. 084205.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello