Spazzola NOVOFLEX-B Grana SiC 180, Modello: 9

Codice art.: 574495 9
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NOVOFLEX-B
Materiale guarnizione Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 180
⌀ Spazzola D1 10 mm
⌀ Codolo Ds 3,6 mm
Lunghezza di lavoro L3 50 mm
Per foro di ⌀ 8,1 mm - 9 mm
Velocità consigliata 350 min-1 - 700 min-1
Tipo di prodotto Spazzole interne

Identificazione e classificazione

Codice articolo 574495 9
EAN / GTIN 4013349528964
Codice del produttore 9828036310
Produttore OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola interna autocentrante con rivestimento in sfere di carburo di silicio flessibili. Lunghezza complessiva 200 mm.

Uso:

Per smussatura bordi, lavorazione finale delle superfici e levigatura. Produce superfici rettificate uniformi con elevata distribuzione delle forze. Impiego su trapani manuali e macchine verticali. Velocità consigliata 350 – 700 min-1, tempo di contatto 20 – 40 secondi.

Nota:

Non usare a secco, ma con olio da taglio n. art. 084205.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello