{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Materiale guarnizione | Carburo di silicio | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grana | 180 | |
⌀ Spazzola D1 | 22 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,6 mm | |
Lunghezza di lavoro L3 | 70 mm | |
Per foro di ⌀ | 18,1 mm - 20 mm | |
Velocità consigliata | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzole interne |
Codice articolo | 574495 20 | |
EAN / GTIN | 4013349528346 | |
Codice del produttore | 9828036322 | |
Produttore | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com |