Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli minerali UV 80 0,25 l

Codice art.: 084205 0,25
(CHF 52.80 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
119 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Spruzzatore
    Contenuto 0,25 l
    Colore giallastro
    Forma liquido
    Punto di infiammabilità > 180 °C
    Temperatura di autocombustione 325 °C
    Viscosità cinematica 57 mm2/s
    Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
    Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 084205 0,25
    EAN / GTIN 2050001770301
    Codice del produttore 70084205250

    Descrizione

    Esecuzione:

    Olio da taglio per le applicazioni più difficili, rimovibile con acqua, viscosità regolabile con acqua a seconda dell’applicazione.
    Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.

    Uso:

    Impiego universale per tutti i lavori ad asportazione di truciolo (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per metalli non ferrosi.
    Essendo privo di olio minerale, è adatto anche per lubrificazione minima.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello