{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 200 mm | |
Larghezza spazzola | 16 mm | |
⌀ Foro d1 | 16 mm | |
⌀ Foro, allargabile fino a | 80 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza utile H1 | 33 mm | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570310 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359159736 | |
Codice del produttore | 360361 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spazzola circolare a 1 fila filo in INOX 0,30 mm 200X16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 49.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 28.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 33 mm | 33 mm |
Materiale guarnizione | Filo INOX | filo INOX |
⌀ Foro, allargabile fino a | 80 mm | 80 mm |
Spessore setole | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ Spazzola D1 | 200 mm | 200 mm |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare |