Spazzola circolare a 1 fila filo in INOX 0,30 mm 200X16 mm

Codice art.: 570315 200X16
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×larghezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo INOX
⌀ Spazzola D1 200 mm
⌀ Foro d1 16 mm
⌀ Foro, allargabile fino a 80 mm
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 33 mm
Numero massimo giri 6.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570315 200X16
EAN / GTIN 4067263906544
Codice del produttore 570315 200X16

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole a 1 fila con materiale della guarnizione ondulato.

Uso:

Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc. Le spazzole a 1 fila possono essere montate allineate a formare rulli di larghezza variabile. Per l’utilizzo personalizzato sulle rettificatrici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello