{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 100 mm | |
Larghezza spazzola | 12 mm | |
⌀ Foro d1 | 12 mm | |
⌀ Foro, allargabile fino a | 20 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza utile H1 | 21 mm | |
Numero massimo giri | 8.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 570310 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359123232 | |
Codice del produttore | 320361 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola circolare a 1 fila filo in INOX 0,30 mm 100X12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 24.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 14.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 8.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 21 | 21 | 21 |
Materiale guarnizione | Filo INOX | filo INOX | filo in acciaio |
⌀ Foro, allargabile fino a | 20 | 20 | 20 |
Spessore setole | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ Spazzola D1 | 100 | 100 | 100 |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Foro d1 | 12 | 12 | 12 |