Spazzola circolare a 1 fila filo in INOX 0,30 mm 150X14 mm

Codice art.: 570310 150X14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
⌀ Spazzola D1 150 mm
Larghezza spazzola 14 mm
⌀ Foro d1 12 mm
⌀ Foro, allargabile fino a 30 mm
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 32 mm
Numero massimo giri 6.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570310 150X14
EAN / GTIN 4017359153444
Codice del produttore 340361

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole a 1 fila con materiale della guarnizione ondulato.

Uso:

Per ravvivare, pulire, togliere la ruggine, disincrostare, ecc. Le spazzole a 1 fila possono essere montate allineate a formare rulli di larghezza variabile. Per l’impiego personalizzato su rettificatrici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello