{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A46R-SG-INOX | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 178 mm | |
Larghezza disco | 1,6 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 7,7 mm - 8 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 8.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563430 178 | |
EAN / GTIN | 4007220807729 | |
Codice del produttore | 4007220807729 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco per troncatura SG STEELOX EXTRA SOTTILE 178 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 1.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Forma | 41 | 41 |
Descrizione della forma | diritto | diritto |
Numero massimo giri | 8.600 | 8.500 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio ;Acciaio | Acciaio |
Larghezza disco | 1,6 | 1,6 |