Coppia di flange di serraggio, ⌀ Flangia: 76mm

Codice art.: 563990 76
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Flangia (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Flangia 76 mm
Tipo di prodotto Flangia di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563990 76
copia
EAN / GTIN 9003176146443
copia
Codice del produttore 614644
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di flange di serraggio per smerigliatrici angolari con attacco M14. Migliora la stabilità laterale e la trasmissione di forza dei dischi per troncatura sottili (forma 41) di ⌀ 178 e ⌀ 230 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello