{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A60R-SG-INOX | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Larghezza disco | 1 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 13.300 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563430 115 | |
EAN / GTIN | 4007220499702 | |
Codice del produttore | 4007220499702 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco per troncatura SG STEELOX EXTRA SOTTILE 115 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
280 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 3.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’023 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Descrizione della forma | diritto | diritto |
Numero massimo giri | 13.300 | 13.300 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio ;Acciaio | Acciaio |
Larghezza disco | 1 | 1 |
Sigla materiale abrasivo | A | A |