Disco per troncatura HOLEX Pro EXTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 178mm

Codice art.: 563550 178
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.20 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  1.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A60P-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 178 mm
Larghezza disco 1,6 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 7,7 mm - 8 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.500 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563550 178
EAN / GTIN 4045197157614
Codice del produttore 563550 178
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per troncatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di troncatura e durata.
  • I dischi per troncatura sottili (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sono particolarmente adatti per tagli rapidi e senza sbavature con un ridotto carico termico. Sulle smerigliatrici angolari meno recenti accertarsi che il serraggio sia corretto. I dischi per troncatura a partire dai 2,0 mm di spessore presentano sensibilità, rigidità e durata maggiori.
  • Forme: dischi per troncatura diritti (forma 41) o curvati (forma 42).

Spessore dei dischi ridotto per ottenere la massima rapidità di troncatura senza sforzo.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio vc di 80 m/s.

Specifica:

A60P-BF.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello