{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A60P-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 230 mm | |
Larghezza disco | 1,9 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563550 230 | |
EAN / GTIN | 4045197157621 | |
Codice del produttore | 563550 230 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco per troncatura HOLEX Pro EXTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 230mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’515 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 2.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’752 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | 90 grado |
Descrizione della forma | diritto | diritto |
Per spessori materiale | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura |