{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A46R-BFP | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 230 mm | |
Larghezza disco | 1,9 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563165 230 | |
EAN / GTIN | 9003172420516 | |
Codice del produttore | 34332809 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni PREMIUM*** EXTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 230mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
130 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’180 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’475 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
784 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 11.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Descrizione della forma | diritto | diritto | diritto | diritto | diritto |
Per spessori materiale | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ Disco | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A | A | Ceramica |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura |