{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A46R-BFP | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 178 mm | |
Larghezza disco | 1,6 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 7,7 mm - 8 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563165 178 | |
EAN / GTIN | 9003172420424 | |
Codice del produttore | 34332808 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni PREMIUM*** EXTRA SOTTILE 178 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 5.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
107 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari |
Angolo di registrazione consigliato | 90 | 90 |
Per spessori materiale | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio |
Larghezza disco | 1,6 | 1,6 |
Specifica | A46R-BFP | A46-BF |