Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni EXTRA SOTTILE, acciaio 230 mm

Codice art.: 563262 230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.65 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  4.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
559 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A46S-BF
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 230 mm
Larghezza disco 1,9 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 5,7 mm - 9,5 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 6.600 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563262 230
EAN / GTIN 4045197967534
Codice del produttore 563262 230

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nuova esecuzione a elevate prestazioni realizzata con la tecnologia più moderna, vantaggiosa in termini di produttività e con ottima sensazione di taglio. Maggiore potenza di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per un taglio più pulito. Durata straordinaria e milgiore invito al taglio.
I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.
Modello speciale per acciaio, esecuzione ad alte prestazioni.

Specifica:

A46S-BF.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello