{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | Testa sferoidale | |
Descrizione della forma | Sfera | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 210 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540350 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197222459 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata D1210
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 55.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 23.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Sfera | sfera |
Lunghezza complessiva | 210 | 56 |
⌀ Testa | 12 | 12 |
Sigla della dentatura | Z7 | Z7 |
⌀ Gambo | 6 | 6 |
Serie | Dentatura Z7 | Dentatura Z7 |
Lunghezza della testina | 10 | 11 |