Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: D0807

Codice art.: 540350 D0807
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z7
Sigla della dentatura Z7
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM
Forma Testa sferoidale
Descrizione della forma Sfera
⌀ Testa 8 mm
Lunghezza della testina 7 mm
Lunghezza complessiva 207 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540350 D0807
EAN / GTIN 4045197222435
Codice del produttore 540350 D0807

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Lunghezza codolo 200 mm (accorciabile).
⌀ codolo 6 mm.
Forma D sferica (KUD).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.
Accendere la macchina solo dopo aver inserito la fresa rotativa nel pezzo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: D0807

Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: D0807

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  41.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  22.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Forma Testa sferoidale D0807
Descrizione della forma Sfera sferica
Lunghezza complessiva 207 mm 52 mm
Sigla della dentatura Z7 Z in acciaio
Serie Dentatura Z7 Dentatura Z acciaio
Tipo di prodotto Fresa rotativa Fresa rotativa
Lunghezza della testina 7 mm 7 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello