Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata D1009

Codice art.: 540350 D1009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z7
Sigla della dentatura Z7
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM
Forma Testa sferoidale
Descrizione della forma Sfera
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 9 mm
Lunghezza complessiva 209 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540350 D1009
EAN / GTIN 4045197222442
Codice del produttore 540350 D1009

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Lunghezza codolo 200 mm (accorciabile).
⌀ codolo 6 mm.
Forma D sferica (KUD).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.
Accendere la macchina solo dopo aver inserito la fresa rotativa nel pezzo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello