{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | Testa sferoidale | |
Descrizione della forma | Sfera | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 5 mm | |
Lunghezza complessiva | 205 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540350 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197222428 | |
Codice del produttore | 540350 D0605 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata D0605
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 37.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 16.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | Testa sferoidale | D0605 |
Lunghezza complessiva | 205 | 50 |
⌀ Testa | 6 | 6 |
Sigla della dentatura | Z7 | Z7 |
Grado di finezza della dentatura | medio | medio |
Tipo di dentatura | a denti alterni | a denti alterni |
Serie | Dentatura Z7 | Dentatura Z7 |