Bilancia con piattaforma di pesata, modello EOC 6 kg

Codice art.: 479606 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 200.00 /pz.
  • CHF 269.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Risoluzione 2 g
    Campo massimo di pesatura 0 kg - 6 kg
    Risoluzione 1 g
    Riproducibilità 2 g
    Denominazione originale prodotto Modello FS
    Interfaccia Interfaccia RS232C
    Grado di protezione IP IP 65
    Tempo di oscillazione 2 s
    Peso minimo del pezzo 2,5 g
    Dimensione piano di pesata 300×300 mm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Peso netto 5,2 kg
    Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 479606 6
    EAN / GTIN 4045761192447
    Codice del produttore EOC 6K-3

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Robusta bilancia in acciaio legato con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.
    • Bilancia a doppio campo di azione con commutazione automatica della lettura (lettura più precisa nella metà inferiore del campo di azione della bilancia).
    • Unità di visualizzazione (cifre di 24 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.
    • Elevata mobilità grazie all’alimentazione opzionale a batteria e alla struttura compatta.
    • Un segnale ottico e acustico supporta il posizionamento, il dosaggio o la selezione entro il range di tolleranza.
    • Determinazione della percentuale: Permette di impostare la pesata a un valore predefinito (100%) e di stabilirne l’eventuale scostamento.
    • Contapezzi: Rilevamento rapido di grandi quantità grazie alla semplice funzione di conteggio. quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi.
    • Programma di regolazione CAL: Per l’autotaratura (peso campione necessario, su richiesta).

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Incluso adattatore di rete, base comprensiva di supporto a parete e calotta protettiva.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello