{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Risoluzione | 10 g | |
Campo massimo di pesatura | 0 kg - 35 kg | |
Risoluzione | 5 g | |
Riproducibilità | 10 g | |
Denominazione originale prodotto | Modello EOC | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Tempo di oscillazione | 2 s | |
Peso minimo del pezzo | 10 g | |
Dimensione piano di pesata | 300×300 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Peso netto | 5,2 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia con piattaforma |
Codice articolo | 479606 35 | |
EAN / GTIN | 4045761192409 | |
Codice del produttore | EOC 30K-3 |