{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Risoluzione | 100 g | |
Campo massimo di pesatura | 0 kg - 300 kg | |
Risoluzione | 50 g | |
Riproducibilità | 100 g | |
Denominazione originale prodotto | Modello EOC | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Tempo di oscillazione | 2 s | |
Peso minimo del pezzo | 100 g | |
Dimensione piano di pesata | 600×500 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Peso netto | 18,4 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia con piattaforma |
Codice articolo | 479606 300L | |
EAN / GTIN | 4045761192294 | |
Codice del produttore | EOC 300K-2L |