Bilancia con piattaforma di pesata, modello EOC 150 kg

Codice art.: 479606 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 219.00 /pz.
  • CHF 376.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 50 g
Campo massimo di pesatura 0 kg - 150 kg
Risoluzione 20 g
Riproducibilità 50 g
Denominazione originale prodotto Modello EOC
Interfaccia Interfaccia RS232C
Grado di protezione IP IP 65
Tempo di oscillazione 2 s
Peso minimo del pezzo 50 g
Dimensione piano di pesata 300×300 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Peso netto 5,2 kg
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479606 150
EAN / GTIN 4045761192201
Codice del produttore EOC 100K-2

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusta bilancia in acciaio legato con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.
  • Bilancia a doppio campo di azione con commutazione automatica della lettura (lettura più precisa nella metà inferiore del campo di azione della bilancia).
  • Unità di visualizzazione (cifre di 24 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.
  • Elevata mobilità grazie all’alimentazione opzionale a batteria e alla struttura compatta.
  • Un segnale ottico e acustico supporta il posizionamento, il dosaggio o la selezione entro il range di tolleranza.
  • Determinazione della percentuale: Permette di impostare la pesata a un valore predefinito (100%) e di stabilirne l’eventuale scostamento.
  • Contapezzi: Rilevamento rapido di grandi quantità grazie alla semplice funzione di conteggio. quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi.
  • Programma di regolazione CAL: Per l’autotaratura (peso campione necessario, su richiesta).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete, base comprensiva di supporto a parete e calotta protettiva.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello