Cercafase bipolari DUSPOL® ANALOG

Codice art.: 473105 ANALOG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 80.00 /pz.
  • CHF 231.00 /pz.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di dispositivo Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 12 V - 1.000 V
Campo visualizzazione DC 12 V - 1.000 V
Display Bobina mobile (illuminata)
Denominazione originale prodotto ANALOG
Grado di protezione IP IP 65
Controllo della direzione del campo rotante LCD
Controllo della fase LCD
Controllo della polarità LED
Vibro - Allarme
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Isolamento elettrico VDE 1000 V
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473105 ANALOG
EAN / GTIN 4014651502611
Codice del produttore 050261

Descrizione

Esecuzione:

Cercafase bipolare con contrassegno VDE. Alloggiamento antiurto, antipolvere e impermeabile ai getti d’acqua con superfici di presa in gomma.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per lavori nel campo dell’artigianato, dell'elettrotecnica, dell’industria, della manutenzione e dell’assistenza (ricerca guasti).
Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico (inserire interruttore salvavita F1 da 30 mA mediante pulsante). Omologato per il controllo della tensione su impianti fino a 1000 V. Adatto per impianti fotovoltaici/turbine eoliche e tecnologia per veicoli ibridi.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello